Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Fräse Router Combi Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-06039D5002
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 9D5 002
EAN/GTIN:
     4053423243994
Suchbegriffe:
Oberfräse
oberfräse
Akku-Fräse Router Combi Set. 2-in-1-Akku-Kanten- und Oberfräse für müheloses Fräsen bei Heimwerkerprojekten. Bürstenloser Motor gewährleistet höchste Leistung und eine deutlich längere Lebensdauer. Akku-Fräse mit zwei Fräseinheiten für umfangreiches Kantenfräsen und Tauchfräsen. Müheloses Fräsen von Kanten, Nuten, Kreisen, Taschen und Deko-Motiven. Cleverer 7-stufiger Revolveranschlag erlaubt eine leichte und bequeme Frästiefeneinstellung. Kompatibel mit Bosch Parallelanschlag und Führungsschiene für optimales Fräsen gerader Nuten. Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku. AdvancedTrimRouter 18V-8. Oberfräsen-Taucheinheit. Spannzange 6 mm (2 608 000 798). Spannzange 8 mm (2 608 000 799). Absaugadapter (2 608 000 804). Schraubenschlüssel. Führungsschienenhalter inkl. Führungsschienenadapter (2 608 000 878). Absaugadapter – Taucheinheit (2 608 000 877). Zentrierstift. Führungshilfe (2 608 000 802). Kopierhülse (2 608 000 803). Einzelne SystemBox Größe M (1 600 A01 SR4)
Weitere Informationen:
Leerlaufdrehzahl, von:
10 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
30 U/min
Leerlaufdrehzahl:
10.000 – 30.000 U/min
Akkuspannung:
18,0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung:
>= 4,0 Ah
Kantenfräse: maximaler Fräskorbhub:
38 mm
Oberfräse: maximaler Fräskorbhub:
45 mm
Kantenfräse: Werkzeugmaße (L x B x H):
140 x 120 x 186 mm
Oberfräse: Werkzeugmaße (L x B x H):
256 x 120 x 234 mm
Kantenfräse: Gewicht ohne Akku:
1,1 kg
Oberfräse: Gewicht ohne Akku:
2,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Akku-Fräse
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 151,07*
€ 182,76*
€ 4,90*
ab € 154,14*
€ 187,22*
7 Tage
1
€ 5,50*
ab € 155,32*
€ 188,41*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,16*
€ 189,84*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,27*
€ 235,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,63*
€ 280,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,69*
€ 263,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 221,68*
€ 263,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,84*
€ 249,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 209,83*
€ 249,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,92*
€ 245,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,27*
€ 237,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019466
€ 57,80*
Zubehör
Bosch
2607019469
€ 77,26*
Zubehör
Bosch
2607019464
€ 33,81*
Zubehör
Bosch
2607019463
€ 33,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.