Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Fräse Router Combi Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06039D5002
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039D5002
EAN/GTIN:
     4053423243994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oberfräse
oberfräse
Akku-Fräse Router Combi Set. 2-in-1-Akku-Kanten- und Oberfräse für müheloses Fräsen bei Heimwerkerprojekten. Bürstenloser Motor gewährleistet höchste Leistung und eine deutlich längere Lebensdauer. Akku-Fräse mit zwei Fräseinheiten für umfangreiches Kantenfräsen und Tauchfräsen. Müheloses Fräsen von Kanten, Nuten, Kreisen, Taschen und Deko-Motiven. Cleverer 7-stufiger Revolveranschlag erlaubt eine leichte und bequeme Frästiefeneinstellung. Kompatibel mit Bosch Parallelanschlag und Führungsschiene für optimales Fräsen gerader Nuten. Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku. AdvancedTrimRouter 18V-8. Oberfräsen-Taucheinheit. Spannzange 6 mm (2 608 000 798). Spannzange 8 mm (2 608 000 799). Absaugadapter (2 608 000 804). Schraubenschlüssel. Führungsschienenhalter inkl. Führungsschienenadapter (2 608 000 878). Absaugadapter – Taucheinheit (2 608 000 877). Zentrierstift. Führungshilfe (2 608 000 802). Kopierhülse (2 608 000 803). Einzelne SystemBox Größe M (1 600 A01 SR4)
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme (mitgeliefert):
6 mm | 8 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
10.000 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
30.000 U/min
Leerlaufdrehzahl:
10.000 – 30.000 U/min
Akkuspannung:
18,0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung:
>= 4,0 Ah
Kantenfräse: maximaler Fräskorbhub:
38 mm
Oberfräse: maximaler Fräskorbhub:
45 mm
Kantenfräse: Werkzeugmaße (L x B x H):
140 x 120 x 186 mm
Oberfräse: Werkzeugmaße (L x B x H):
256 x 120 x 234 mm
Kantenfräse: Gewicht ohne Akku:
1,1 kg
Oberfräse: Gewicht ohne Akku:
2,1 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
390 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
171 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
343 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
390 x 171 x 343 mm
Produktlinie:
GT HOME
Produktbeschreibung (kurz):
2-in-1-Akku-Kanten- und Oberfräse für müheloses Fräsen bei Heimwerkerprojekten
TOP-Produktmerkmale:
Bürstenloser Motor gewährleistet höchste Leistung und eine deutlich längere Lebensdauer | Akku-Fräse mit zwei Fräseinheiten für umfangreiches Kantenfräsen und Tauchfräsen | Müheloses Fräsen von Kanten, Nuten, Kreisen, Taschen und Deko-Motiven | Cleverer 7-stufiger Revolveranschlag erlaubt eine leichte und bequeme Frästiefeneinstellung | Kompatibel mit Bosch Parallelanschlag und Führungsschiene für optimales Fräsen gerader Nuten | Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit | Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku
Verbrauchsniveau:
Advanced
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Fräse
Titel:
Akku-Fräse Router Combi Set
Lieferumfang:
AdvancedTrimRouter 18V-8 | Oberfräsen-Taucheinheit | Spannzange 6 mm (2 608 000 798) | Spannzange 8 mm (2 608 000 799) | Absaugadapter (2 608 000 804) | Schraubenschlüssel | Führungsschienenhalter inkl. Führungsschienenadapter (2 608 000 878) | Absaugadapter – Taucheinheit (2 608 000 877) | Zentrierstift | Führungshilfe (2 608 000 802) | Kopierhülse (2 608 000 803) | Einzelne SystemBox | Größe M (1 600 A01 SR4)
SOL Datum:
01.09.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2023
Bruttogewicht:
5.955 kg
Nettogewicht:
5.4 kg
Volumen:
22.875 dm3
Abmessung Länge:
390 mm
Abmessung Breite:
171 mm
Abmessung Höhe:
343 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Weitere Suchbegriffe: Akku-Fräse
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 177,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,82*
€ 211,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,32*
€ 207,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,92*
€ 206,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 173,49*
€ 206,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,08*
€ 192,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,96*
€ 186,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,19*
€ 178,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019466
€ 62,86*
Zubehör
Bosch
2607019469
€ 77,50*
Zubehör
Bosch
2607019464
€ 35,91*
Zubehör
Bosch
2607019463
€ 33,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.