Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-p5862010 Herst.-Nr.: 06039D5002 EAN/GTIN: 4053423243994 |
| |
|
|  |  |
 | Bosch Akku-Fräse Router Combi Set2-in-1-Akku-Kanten- und Oberfräse für müheloses Fräsen bei Heimwerkerprojekten Bürstenloser Motor gewährleistet höchste Leistung und eine deutlich längere Lebensdauer Akku-Fräse mit zwei Fräseinheiten für umfangreiches Kantenfräsen und Tauchfräsen Müheloses Fräsen von Kanten, Nuten, Kreisen, Taschen und Deko-Motiven Cleverer 7-stufiger Revolveranschlag erlaubt eine leichte und bequeme Frästiefeneinstellung Kompatibel mit Bosch Parallelanschlag und Führungsschiene für optimales Fräsen gerader Nuten Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku
Im Lieferunfang enthalten: - AdvancedTrimRouter 18V-8
- Oberfräsen-Taucheinheit
- Spannzange 6 mm (2 608 000 798)
- Spannzange 8 mm (2 608 000 799)
- Absaugadapter (2 608 000 804)
- Schraubenschlüssel
- Führungsschienenhalter inkl. Führungsschienenadapter (2 608 000 878)
- Absaugadapter – Taucheinheit (2 608 000 877)
- Zentrierstift
- Führungshilfe (2 608 000 802)
- Kopierhülse (2 608 000 803)
- Einzelne SystemBox | Größe M (1 600 A01 SR4)
Weitere Informationen:  |  | Gewicht mit Akkupack: | 1,1 kg | Leerlaufdrehzahl: | 10000 - 30000 | Hersteller: | Bosch | Auswertungsgruppe: | Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen | Akku im Lieferumfang enthalten: | Nein | Maschine: | Ja | Min. Leerlaufdrehzahl: | 10000 1/min | Akkuspannung: | 18 V |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bosch, Akku-Fräse, Router, Combi, Set,, incl. |
|  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 23,00* | ab € 149,98* | € 182,88* |  |  |  | Lager 5417 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 153,59* | € 187,34* |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 154,87* | € 188,54* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 156,02* | € 189,96* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 156,47* | € 190,44* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|