Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, Solo Version


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-06015A6100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 5A6 100
EAN/GTIN:
     3165140786973
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
Spanreißschutz
bosch akku-stichsäge gst 18 v-li
Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, Die Akku-Stichsäge GST 18V-LI B Professional ist die starke Wahl im 18-Volt-Segment. Ihr Bügelgriff mit Regler für variable Drehzahl ermöglicht eine optimale und einfache Werkzeugführung. Das der Stichsäge eigene werkzeuglose Bosch SDS-System ermöglicht problemlose Sägeblattwechsel. Darüber hinaus sorgt die hohe 18-V-Leistung für schnellen Arbeitsfortschritt. Diese Akku-Stichsäge eignet sich ideal für Rund- und Querschnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen sowie in dickeren oder härteren Materialien. Es ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem und mit anderen Staubsaugern von Bosch sowie mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) und Führungsschienen über Adapter. Die GST 18V-LI B Professional verfügt außerdem über konstante Drehzahl, LED-Licht, Pendelhub, Precision Control und Drehzahlvorwahl. Abdeckhaube (2 601 016 096); 1 x Stichsägeblatt T 308 BP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 667 399); 1 x Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31); 1 x Stichsägeblatt T 244 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 879); Karton
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spanreißschutz bosch, spanreißschutz, Stichsäge (Akku), Stichsäge
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
94
Frei Haus
ab € 133,14*
€ 158,82*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 133,01*
€ 158,83*
€ 4,90*
ab € 132,35*
€ 160,94*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 134,89*
€ 161,11*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,73*
€ 178,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,95*
€ 212,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,29*
€ 203,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,28*
€ 203,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,25*
€ 189,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 159,24*
€ 189,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,54*
€ 186,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 156,53*
€ 186,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,73*
€ 179,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607010541
ab € 13,14*
Zubehör
Bosch
2607010574
ab € 21,91*
Zubehör
Bosch
2608636429
ab € 5,36*
Zubehör
Bosch
2608631670
ab € 4,61*
Zubehör
Bosch
2608631010
ab € 6,86*
Zubehör
Bosch
2608636224
ab € 4,67*
Zubehör
Bosch
2608634897
ab € 6,97*
Zubehör
Bosch
2608630559
ab € 2,38*
Zubehör
Bosch
2608630031
ab € 3,79*
Zubehör
Bosch
2608636225
ab € 5,11*
Zubehör
Bosch
2608634233
ab € 1,94*
Zubehör
Bosch
2608636432
ab € 5,66*
Zubehör
Bosch
2608637876
ab € 59,28*
Zubehör
Bosch
2608633622
ab € 16,41*
Zubehör
Bosch
2608630557
ab € 0,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.