Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711296-06014A0000 Herst.-Nr.: 0 601 4A0 000 EAN/GTIN: 3165140741750 |
| |
|
| | |
| Akku-Leuchte GLI 12V-330, Die GLI 12V-330 Professional ist die vielseitige Bosch Arbeitslampe mit 330 Lumen aus dem 12V-Sortiment. Sie verfügt über 10 extrem helle LEDs mit zwei Helligkeitsstufen für perfekte Ausleuchtung. Sie bietet außerdem einen leistungsstarken Magneten, einen Karabiner, einen Haken und einen bis 200° einstellbaren Winkel für schnelles Aufstellen in jeder Umgebung. Diese Arbeitslampe ist perfekt zur Ausleuchtung kleiner Bereiche und verfügt über ein 1/4\'\'-Stativgewinde. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus (Professional 12V System). Karton Weitere Informationen: | | Anzahl der Helligkeitsstufen: | 2 | Akkuspannung, von: | 12 V | Akkuspannung: | 12 V | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, Handlampe, Handleuchte, akku handlampe bosch, akku taschenlampe, akku-taschenlampe bosch, Lampe (Akku), Leuchte |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,22* | € 63,54* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,23* | € 63,55* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 53,49* | € 63,83* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,78* | € 65,24* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 60,36* | € 70,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|