Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREEN-LINE PE-Auffangwanne WP 2/11, aus robustem Polyethylen, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREEN LINE PE Auffangwanne WP 2 11 PE blau Umwelt Lagertechnik
GREEN LINE PE Auffangwanne WP 2 11 PE blau Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4520-25-0000-0
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4520-25-0000-0
EAN/GTIN:
     4052462048829
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Sichere und vorschriftsgemäße Lagerung von 1000-l-IBC

Eigenschaften

  • Konstruktion aus robustem Polyethylen
  • Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Öle sowie weitere nicht entzündliche Medien
  • Aufnahme für Gabelstapler
  • Auflageflächen für IBC mit Holz- oder Kunststoffpalette
  • Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung DIBt, Berlin
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
  • Zugelassen für ätzende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1
Weitere Informationen:
Aufnahme-Innenabstand:
465 mm
Aufnahme-Innenbreite:
160 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Oberfläche:
Polyethylen
Gewicht:
67 kg
Breite:
2340 mm
Höhe:
510 mm
Farbe:
Blau
Auffangvolumen (DE):
1000 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
1150 Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
... > WP > Typ WP > Wp 2/11
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 828,30*
€ 892,29*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 918,86*
€ 978,78*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 927,46*
€ 987,45*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 929,84*
€ 990,62*
Lager 2478
15
Frei Haus
ab € 1.146,29*
€ 1.219,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.219,51*
€ 1.451,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.208,97*
€ 1.438,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.208,96*
€ 1.438,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.179,36*
€ 1.403,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.179,35*
€ 1.403,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.167,61*
€ 1.389,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.146,29*
€ 1.364,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
202107-VK
€ 157,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.