Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREEN-LINE PE-Auffangwanne WP-PE 8/11, aus robustem Polyethylen, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREEN LINE PE Auffangwanne WP PE 8 11 PE blau Umwelt Lagertechnik
GREEN LINE PE Auffangwanne WP PE 8 11 PE blau Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4520-18-0000-0
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4520-18-0000-0
EAN/GTIN:
     4052462048775
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Sichere und vorschriftsgemäße Lagerung von 200-l-Fässern und 1000-l-IBC

Eigenschaften

  • Konstruktion aus robustem Polyethylen
  • Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Öle sowie weitere nicht entzündliche Medien
  • Aufnahme für Gabelstapler
  • PE-Palette für Fässer oder IBC mit Holz-, Kunststoff- oder Stahlrahmenpalette
  • Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung DIBt, Berlin
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
  • Zugelassen für ätzende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1
Weitere Informationen:
Aufnahme-Innenabstand:
495 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
100 mm
Oberfläche:
Polyethylen
Gewicht:
118 kg
Breite:
2560 mm
Höhe:
500 mm
Farbe:
Blau
Auffangvolumen (DE):
1000 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
1150 Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.175,40*
€ 1.268,20*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.293,51*
€ 1.394,02*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.313,81*
€ 1.419,47*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.333,38*
€ 1.433,98*
Lager 2478
15
Frei Haus
ab € 1.338,80*
€ 1.447,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.447,08*
€ 1.722,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.425,63*
€ 1.696,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.425,62*
€ 1.696,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.382,31*
€ 1.644,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.382,30*
€ 1.644,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.363,28*
€ 1.622,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.338,80*
€ 1.593,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.