Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREEN-LINE PE-Auffangwanne WP-PE 2/2, aus robustem Polyethylen, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PE-Auffangwanne Typ WP-PE WP-PE 2/2, aus robustem Polyethylen, Ausführung in blau
PE-Auffangwanne Typ WP-PE WP-PE 2/2, aus robustem Polyethylen, Ausführung in blau
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4520-10-0000-0
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4520-10-0000-0
EAN/GTIN:
     4052462048737
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Sichere und vorschriftsgemäße Lagerung von 200-l-Fässern

Eigenschaften

  • Konstruktion aus robustem Polyethylen
  • Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Öle sowie weitere nicht entzündliche Medien
  • Aufnahme für Gabelstapler
  • PE-Palette für Fässer oder IBC mit Holz-, Kunststoff- oder Stahlrahmenpalette
  • Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung DIBt, Berlin
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
  • Zugelassen für ätzende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1
Weitere Informationen:
Aufnahme-Innenabstand:
210 mm
Aufnahme-Innenbreite:
230 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
90 mm
Oberfläche:
Polyethylen
Gewicht:
18 kg
Breite:
1230 mm
Höhe:
330 mm
Farbe:
Blau
Auffangvolumen (DE):
200 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
240 Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
... > WP > Typ WP-PE > Wp-Pe 2/2
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
287 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,03*
€ 271,23*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,10*
€ 271,47*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,15*
€ 272,10*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,65*
€ 275,12*
Lager 2478
15
Frei Haus
ab € 297,94*
€ 352,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,95*
€ 420,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,60*
€ 404,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 339,59*
€ 404,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,93*
€ 377,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 316,92*
€ 377,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,40*
€ 372,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,94*
€ 354,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
WP-PE 4/2
€ 349,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.