Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREEN-LINE PE-Auffangwanne WPA-PE 2/2, aus robustem Polyethylen, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREEN LINE PE Auffangwanne WPA PE 2 2 PE blau Umwelt Lagertechnik
GREEN LINE PE Auffangwanne WPA PE 2 2 PE blau Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4520-08-0000-0
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4520-08-0000-0
EAN/GTIN:
     4052462053465
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Sichere und vorschriftsgemäße Lagerung von 200-l-Fässern

Eigenschaften

  • Konstruktion aus robustem Polyethylen
  • Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Öle sowie weitere nicht entzündliche Medien
  • Aufnahme für Gabelstapler
  • PE-Palette für Fässer
  • Allseitig unterfahrbar
  • Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung DIBt, Berlin
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
  • Zugelassen für ätzende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1
Weitere Informationen:
Aufnahme-Innenabstand:
190 mm
Aufnahme-Innenbreite:
175 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
90 mm
Oberfläche:
Polyethylen
Gewicht:
26 kg
Breite:
1225 mm
Höhe:
450 mm
Farbe:
Blau
Auffangvolumen (DE):
220 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
230 Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,73*
€ 286,93*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,57*
€ 286,93*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,93*
€ 292,76*
19 Tage
24
Frei Haus
ab € 248,446*
€ 295,246*
Lager 2478
15
Frei Haus
ab € 315,32*
€ 368,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,18*
€ 438,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,02*
€ 428,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 360,01*
€ 428,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,62*
€ 401,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 337,61*
€ 401,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,22*
€ 397,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,32*
€ 375,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.