Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne mit PE-Einsatz RW 2200-1 PE, lackiert, Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 5012 Lichtblau
Produktfoto RAL 5012 Lichtblau
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4518-60-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-60-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462061910
Suchbegriffe:
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
Wannenbodenregal

Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • PE-Kunststoffeinsatz
  • Verzinkter Klemmrahmen
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
  • Zugelassen für ätzende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1
Weitere Informationen:
Auffangvolumen (DE):
240 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
240 Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.071,90*
€ 1.201,85*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.073,15*
€ 1.201,87*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.130,50*
€ 1.260,71*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.128,22*
€ 1.262,31*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.072,24*
€ 1.265,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.265,15*
€ 1.505,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.249,11*
€ 1.486,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.205,09*
€ 1.434,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.158,58*
€ 1.378,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.143,77*
€ 1.361,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.113,48*
€ 1.325,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.110,38*
€ 1.321,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.072,24*
€ 1.275,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.