Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AW 60-3/M, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 60 3 M lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Auffangwanne 60 3 M lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4471-58-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-58-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462036239
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von Fässern à 60 Liter, auch mit Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit verzinktem Gitterrost
  • Tragfähigkeit 1000 kg/m²
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
58 kg
Breite:
1300 mm
Höhe:
205 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
Auffangvolumen (DE):
74 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
103 Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,73*
€ 245,93*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,16*
€ 253,59*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,15*
€ 257,73*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,78*
€ 262,97*
Lager 2478
15
Frei Haus
ab € 222,44*
€ 265,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,10*
€ 315,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,48*
€ 305,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 256,47*
€ 305,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,39*
€ 287,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 241,38*
€ 287,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,95*
€ 284,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,44*
€ 264,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
3012
€ 121,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.