Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AW-10, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 10 lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Auffangwanne 10 lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4471-40-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-40-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462049161
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
232 kg
Breite:
3250 mm
Höhe:
195 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
Auffangvolumen (DE):
240 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
395 Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
801 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 822,40*
€ 895,21*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 818,81*
€ 895,23*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 844,69*
€ 917,12*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 844,49*
€ 917,13*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 848,50*
€ 921,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 921,19*
€ 1.096,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 908,35*
€ 1.080,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 908,34*
€ 1.080,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,32*
€ 1.049,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 882,31*
€ 1.049,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,10*
€ 1.036,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 848,50*
€ 1.009,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.