Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AW-10, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 10 lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Auffangwanne 10 lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4471-40-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-40-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462049161
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
232 kg
Breite:
3250 mm
Höhe:
195 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
Auffangvolumen (DE):
240 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
395 Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 822,40*
€ 895,21*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 818,81*
€ 895,23*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 844,69*
€ 917,12*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 844,49*
€ 917,13*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 848,50*
€ 921,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 917,13*
€ 1.091,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,38*
€ 1.079,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 886,17*
€ 1.054,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 867,13*
€ 1.031,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 844,49*
€ 1.004,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.