Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2016, lackiert, Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2016 lackiert RAL5012 Lichtblau Umwelt Lagertechnik
Auffangwanne 2016 lackiert RAL5012 Lichtblau Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4471-08-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-08-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462020917
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Zur Lagerung von Kleingebinden

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
48 kg
Breite:
1200 mm
Höhe:
360 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
Auffangvolumen (DE):
224 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
243 Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Rost:
ohne Gitterrost
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,63*
€ 256,98*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,01*
€ 257,59*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,82*
€ 286,97*
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 242,61*
€ 287,57*
Lager 2478
15
Frei Haus
ab € 245,20*
€ 288,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,88*
€ 343,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,92*
€ 331,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 278,91*
€ 331,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,44*
€ 312,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 262,43*
€ 312,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,90*
€ 309,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,20*
€ 291,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4423-12-0000-7
€ 118,86*
Zubehör
Eurokraft
741250
€ 113,92*
Zubehör
Eurokraft
741246
€ 103,98*
Zubehör
Eurokraft
741251
€ 132,99*
Zubehör
Eurokraft
741249
€ 131,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.