Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Auffangwanne 2004, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbare Auffangwanne 2004 lackiert RAL2000 Gelborange Umwelt Lagertechnik
Fahrbare Auffangwanne 2004 lackiert RAL2000 Gelborange Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4471-05-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-05-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462020740
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Mobile Lagerung von 200-l-Fässern

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
  • Schiebegriff
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
68 kg
Breite:
800 mm
Höhe:
615 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
Auffangvolumen (DE):
203 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
221 Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 501,69*
€ 566,37*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 503,12*
€ 566,39*
10 Tage
15
Frei Haus
ab € 508,85*
€ 570,37*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,22*
€ 572,82*
Lager 2478
15
Frei Haus
ab € 509,44*
€ 572,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,86*
€ 681,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,08*
€ 654,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 550,07*
€ 654,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,69*
€ 635,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 533,68*
€ 635,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,46*
€ 627,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,44*
€ 606,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4423-12-0000-7
€ 118,86*
Zubehör
Eurokraft
741250
€ 113,92*
Zubehör
Eurokraft
741246
€ 103,98*
Zubehör
Eurokraft
741249
€ 131,74*
Zubehör
Bauer
HG 200-1
€ 46,45*
Zubehör
Bauer
HALTEGURT FÜR 1 X 200-L-FÄSSER
€ 80,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.