Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassregal FRA-3, lackiert, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4447-11-3000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4447-11-3000-2
EAN/GTIN:
     4052462043015
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Eigenschaften

  • Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech, 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Auffangvolumen (DE):
280 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
308 Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
... > FRA > Typ FRA > Fra-3
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,79*
€ 404,70*
28 Tage
15
Frei Haus
ab € 340,67*
€ 404,72*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,19*
€ 439,66*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,80*
€ 441,60*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,26*
€ 442,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,95*
€ 527,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,06*
€ 518,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 408,69*
€ 486,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,56*
€ 470,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 386,28*
€ 459,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,82*
€ 446,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 372,88*
€ 443,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,26*
€ 407,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.