Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm LA 2400-1,0, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11412061
11412061
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4430-06-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4430-06-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462012745
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler

Lastarme vergrößern die Reichweite des Gabelstaplers

Eigenschaften

  • Stahlkonstruktion
  • Einfahrtaschen für Gabelzinken
  • Auch für Pratzenstapler geeignet
  • Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • 1 Wirbellasthaken
  • Starre Ausführung
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
160 mm
Aufnahme-Innenbreite:
220 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
53 kg
Länge:
2400 mm
Breite:
610 mm
Höhe:
320 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
... > LA > Typ LA > La 2400-1,0
Weitere Suchbegriffe: Lastarm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 442,19*
€ 502,65*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,64*
€ 502,66*
10 Tage
15
Frei Haus
ab € 458,39*
€ 518,55*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 458,82*
€ 518,57*
Lager 2478
15
Frei Haus
ab € 460,73*
€ 520,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,83*
€ 619,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,53*
€ 596,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 501,52*
€ 596,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,31*
€ 576,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 484,30*
€ 576,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,25*
€ 567,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,73*
€ 548,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
€ 776,10*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-7
€ 975,39*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-1
€ 809,44*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-3
€ 814,59*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-5
€ 841,04*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-4
€ 831,90*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-7
€ 1.178,94*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-1
€ 958,23*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-3
€ 976,50*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-5
€ 967,65*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-4
€ 972,27*
Zubehör
Bauer
4417-41-6000-7
€ 1.290,14*
Zubehör
Bauer
4417-41-6000-2
€ 1.039,97*
Zubehör
Bauer
4417-41-6000-1
€ 1.037,18*
Zubehör
Bauer
4417-41-6000-3
€ 1.038,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.