Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasslifter RS-I/91, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasslifter mit breiter Fassrandauflage
Fasslifter mit breiter Fassrandauflage
Fasslifter mit breiter Fassrandauflage
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4408-23-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4408-23-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462001749
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
fassheber

Sicherer und schneller Transport von gefüllten Fässern

Eigenschaften

  • Stabile Stahlblechkonstruktion
  • Übersichtlich für den Staplerfahrer
  • Greifvorrichtung serienmäßig verzinkt
  • Gummianschlag zur Vermeidung von Fassbeschädigungen
  • Greiferholm mit Grundrahmen verschraubt
  • Extrem hohe Klemmkraft
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • Für gefüllte 200-l-Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer
  • Breite Fassrandauflage
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
230 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Gewicht:
103 kg
Länge:
1295 mm
Breite:
585 mm
Höhe:
925 mm
... > Fasslifter > RS > Rs-I/91
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.653,72*
€ 1.750,76*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.608,14*
€ 1.750,78*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.653,98*
€ 1.751,37*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.642,05*
€ 1.753,02*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.653,71*
€ 1.759,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.759,04*
€ 2.093,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.734,42*
€ 2.063,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.734,41*
€ 2.063,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.689,04*
€ 2.009,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.689,03*
€ 2.009,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.670,39*
€ 1.987,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.653,71*
€ 1.967,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.