Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasslifter Typ RS RS-I/91, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasslifter Typ RS RS-I/91, feuerverzinkt
Fasslifter Typ RS RS-I/91, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     2102-4408-23-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4408-23-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462001749
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
fassheber

Sicherer und schneller Transport von gefüllten Fässern

Eigenschaften

  • Stabile Stahlblechkonstruktion
  • Übersichtlich für den Staplerfahrer
  • Greifvorrichtung serienmäßig verzinkt
  • Gummianschlag zur Vermeidung von Fassbeschädigungen
  • Greiferholm mit Grundrahmen verschraubt
  • Extrem hohe Klemmkraft
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • Für gefüllte 200-l-Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer
  • Breite Fassrandauflage

  • Aufnahme-Seite 1 längs
  • Aufnahme-Position 1 unten
  • Aufnahme-Möglichkeit 1 Einfahrtaschen
  • Aufnahme-Öffnung 1 nicht durchgehend
  • Aufnahme-Innenabstand 1 230 mm
  • Aufnahme-Innenbreite 1 170 mm
  • Aufnahme-Innenhöhe 1 75 mm
  • Aufnahme-Ausführung 1 geschlossen
  • Oberfläche Feuerverzinkt
  • GTIN (ehemals EAN) 4052462001749
  • Eigengewicht 103 kg
  • Länge 1295 mm
  • Breite 585 mm
  • Höhe 925 mm
  • Versand-Länge 1295 mm
  • Versand-Breite 800 mm
  • Versand-Höhe 1055 mm
  • Tragfähigkeit 800
  • Tragfähigkeit (Maßeinheit) kg
  • Lastaufnahme-Position 1530 mm
  • Stapelbar Nein
  • Geeignet für Fassarten Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer
  • Maximale Anzahl Fässer 200 Liter 1 Stück
  • Maximale Anzahl Fässer 220 Liter 1 Stück
  • Auslieferungszustand montiert
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.653,72*
€ 1.750,76*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.608,14*
€ 1.750,78*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.653,98*
€ 1.751,37*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.642,05*
€ 1.753,02*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.653,71*
€ 1.759,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.750,76*
€ 2.083,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.736,80*
€ 2.066,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.689,68*
€ 2.010,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.662,46*
€ 1.978,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.653,72*
€ 1.967,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.