Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasslifter RS-I/M, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassgreifer für stehendes Fass
Fassgreifer für stehendes Fass
Fassgreifer für stehendes Fass
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4408-07-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4408-07-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462001558
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange

Sicherer und schneller Transport von gefüllten Fässern

Eigenschaften

  • Stabile Stahlblechkonstruktion
  • Übersichtlich für den Staplerfahrer
  • Greifvorrichtung serienmäßig verzinkt
  • Gummianschlag zur Vermeidung von Fassbeschädigungen
  • Greiferholm mit Grundrahmen verschraubt
  • Extrem hohe Klemmkraft
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • Für gefüllte 200-l-Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, Rollreifenfässer und 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
230 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
94 kg
Länge:
1295 mm
Breite:
585 mm
Höhe:
925 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
... > Fasslifter > RS > Rs-I/M
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.330,54*
€ 1.410,06*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.331,99*
€ 1.410,08*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.331,42*
€ 1.410,64*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.337,89*
€ 1.416,37*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.385,13*
€ 1.464,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.416,37*
€ 1.685,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.398,66*
€ 1.664,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.398,65*
€ 1.664,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.363,20*
€ 1.622,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.363,19*
€ 1.622,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.349,92*
€ 1.606,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.337,89*
€ 1.592,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.