Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasslifter RS-I/M, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassgreifer für stehendes Fass
Fassgreifer für stehendes Fass
Fassgreifer für stehendes Fass
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4408-07-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4408-07-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462001558
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange

Sicherer und schneller Transport von gefüllten Fässern

Eigenschaften

  • Stabile Stahlblechkonstruktion
  • Übersichtlich für den Staplerfahrer
  • Greifvorrichtung serienmäßig verzinkt
  • Gummianschlag zur Vermeidung von Fassbeschädigungen
  • Greiferholm mit Grundrahmen verschraubt
  • Extrem hohe Klemmkraft
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • Für gefüllte 200-l-Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, Rollreifenfässer und 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
230 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
94 kg
Länge:
1295 mm
Breite:
585 mm
Höhe:
925 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
... > Fasslifter > RS > Rs-I/M
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.326,94*
€ 1.424,67*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.331,55*
€ 1.424,69*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.329,46*
€ 1.425,24*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.337,41*
€ 1.430,93*
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.373,89*
€ 1.478,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.424,69*
€ 1.695,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.409,34*
€ 1.677,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.355,87*
€ 1.613,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.337,68*
€ 1.591,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.331,55*
€ 1.584,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.