Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711070-4933471415 Herst.-Nr.: 4933471415 EAN/GTIN: 4058546290436 |
| |
|
| | |
| Trommelwechsel auf Knopfdruck Anzeige und Aufzeichnung auf mehreren Bildschirmen 500-GB-SSD-Laufwerk Mit einem Knopfdruck leicht zwischen den Trommeln wechseln Integriertes WLAN, um sich mit dem MILWAUKEE Akku-Monitor und Tablet oder dem Handy zu verbinden Teilen von benutzerdefinierten Berichten Anzeige und Aufzeichnung auf mehreren Bildschirmen ONE-KEY Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Auf einem 500-GB-SSD-Laufwerk werden mehrere Arbeitsberichte gespeichert und bei Bedarf extrahiert USB 3.0 und USB-C Anschlüsse Kompatibel mit allen MILWAUKEE M18 Akkus Integrierte Kabelortung zur Verfolgung des Schubkabels mit 33 kHz oder 83 kHz
Weitere Informationen: | | Akku: | Li-ion |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inspektionskamera, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku-inspektionskamera milwaukee, akku inspektionskamera, M18SISH-0 SMART HUB F. INSPEKTIONSKAMERA |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.963,58* | € 2.045,61* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.989,63* | € 2.066,77* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.995,33* | € 2.087,27* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.058,88* | € 2.148,00* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.212,00* | € 2.300,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|