Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18SIM-0 MONITOR F. INSPEKTIONSKAMERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711070-4933471414
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471414
EAN/GTIN:
     4058546290429
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Kabelloser, hochauflösender 8″, 800 x 600 LCD-Bildschirm für ein optimales Bild
Bildschirm ist auch bei direkter Sonneneinstrahlung lesbar, um die beste Sicht bei der Inspektion zu gewährleisten
ONE-KEY Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.
Einfache Berichtsfunktion mit der Möglichkeit, Problemstellen im Rohr hervorzuheben
Aufnehmen von Videos und Bildern, um sie dem Arbeitsbericht hinzuzufügen
USB 3.0 und USB-C Anschlüsse
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm
Kann mit dem USB-C-Kabel an den M18 SISH angeschlossen werden, um eine Kabelverbindung herzustellen
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 SIM-0
By system new:
M18
Charger included:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
EAN UPC Code:
4058546290429
Geliefert in:
im Karton
Gewicht [kg]:
2,4
Gewicht mit Akku [kg]:
2.8 (M18 B5)
Milw. battery included 1:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.609,84*
€ 1.678,51*
€ 4,90*
ab € 1.648,93*
€ 1.727,93*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.669,47*
€ 1.740,22*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.661,54*
€ 1.744,35*
Lager 2478
7
Frei Haus
ab € 1.790,25*
€ 1.875,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.875,11*
€ 2.231,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.856,29*
€ 2.208,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.856,28*
€ 2.208,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.818,57*
€ 2.164,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.818,56*
€ 2.164,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.802,52*
€ 2.145,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.790,25*
€ 2.130,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
€ 139,97*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
€ 85,64*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
€ 114,69*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
€ 95,30*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
€ 168,94*
Zubehör
Milwaukee
4932492651
€ 248,94*
Zubehör
Milwaukee
4932492131
€ 206,58*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
€ 198,43*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
€ 158,37*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
€ 113,73*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
€ 219,30*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
€ 206,09*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
€ 227,02*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
€ 204,82*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
€ 230,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.