Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711070-4933464803 Herst.-Nr.: 4933464803 EAN/GTIN: 4058546227487 |
| |
|
| | |
| Zur Erzeugung und Verteilung der Wärme an Brust und Rücken werden spezielle Carbon-Faser-Elemente genutzt Drei Heizstufen, einfach per Knopfdruck einstellbar M12 REDLITHIUM für bis zu 6 Stunden Laufzeit Leichter und angenehm zu tragender Stoff, kann sowohl als äußere als auch als Mittelschicht getragen werden Die Akku-Thermo-Westen sind leicht und angenehm zu tragen und dabei wind- und wasserbeständig Waschmaschinen- und trocknergeeignet Besonders beanspruchte Zonen sind verstärkt, sodass vor Rissen und Abrieb geschützt wird Verstecktes Batteriefach, um den Tragekomfort möglichst wenig zu stören 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M12-Produktprogramm
Weitere Informationen: | | Akku: | Li-ion |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: beheizbare Weste, beheizte Weste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, kälteschutzweste s, beheizbare weste, M12HBWPLADIES-0(S) AKKU-THERMOWESTE XXX |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,38* | € 183,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 155,44* | € 190,28* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,45* | € 227,09* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 186,22* | € 228,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|