Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711070-4933464134 Herst.-Nr.: 4933464134 EAN/GTIN: 4058546220792 |
| |
|
| | |
| Einhandtransport dank kompakter Bauform Die fortschrittliche LED-Technik ermöglicht eine 360°-Umgebungsbeleuchtung und mit zusätzlich separaten LEDs eine 90°-Arbeitsplatzbeleuchtung TRUEVIEW hocheffiziente Beleuchtung mit 2,200 Lumen im Ausleuchtungs-Modus und 1,000 Lumen im Flutlicht-Modus Die fortschrittliche LED-Technik ermöglicht eine 360°-Umgebungsbeleuchtung und mit zusätzlich separaten LEDs eine 90°-Arbeitsplatzbeleuchtung TRUEVIEW – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 2200 Lumen im Ausleuchtungs-Modus und 1000 Lumen im Flutlicht-Modus Einhandtransport dank kompakter Bauform Schock- und chemieresistentes Lampenglas für lange Lebensdauer Selbstnivellierende Aufhängung zur Befestigung z. B. an Rohrleitungen Warnung bei niedrigem Ladestand – Lampe fängt an zu blinken 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm
Weitere Informationen: | | Akku: | Li-ion |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, Handlampe, Handleuchte, LED-Baustrahler, akku handlampe milwaukee, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, M18TAL-0 AKKU-LEUCHTE XXX |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 134,76* | € 160,66* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 137,27* | € 162,04* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 140,40* | € 165,58* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,10* | € 166,37* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 154,02* | € 180,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|