Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18PAL-0 AKKU-LEUCHTE XXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M18PAL-0 AKKU-LEUCHTE XXX
M18PAL-0 AKKU-LEUCHTE XXX
M18PAL-0 AKKU-LEUCHTE XXX
Artikel-Nr.:
     2478B-1711070-4933464105
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464105
EAN/GTIN:
     4058546220501
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Drehbarer Kopf zur optimalen Arbeitsplatzbeleuchtung
Klemme ermöglicht vielseitige Montage
Starke Magneten für sicheren Halt auf Metallkonstruktionen
TRUEVIEW – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 1500 Lumen und bis zu 20 h Laufzeit, Ersatz für 500 W Halogen
Vielseitig einsetzbar dank funktionellem Design mit integrierten Magneten und Klemme
Schockresistentes Lampenglas übersteht Stürze aus bis zu 2,7 m
Kompaktes Design – ideal für den mobilen Einsatz
Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
Integrierter Griff, welcher zum Tragen oder Anbinden an einer Bühne bestimmt ist
Warnung bei niedrigem Ladestand – Lampe fängt an zu blinken
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 116,60*
€ 139,04*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 118,56*
€ 140,27*
€ 5,95*
ab € 121,65*
€ 143,39*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 123,60*
€ 145,08*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,46*
€ 156,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,17*
€ 185,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,63*
€ 182,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,62*
€ 182,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,17*
€ 175,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 147,16*
€ 175,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,88*
€ 171,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 143,87*
€ 171,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,46*
€ 158,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.