Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1711070-4932352406 Herst.-Nr.: 4932352406 EAN/GTIN: 4002395370658 |
| |
|
|  |  |
 | Speziallegierter Stahl sowie spezielles Härteverfahren für hohe Materialfestigkeit bei gleichzeitiger Flexibilität. Optimierte SHOCK ZONE absorbiert bis zu 3x mehr Drehmoment für größere Widerstandsfähigkeit gegen Schlageinwirkungen. Magnetaufnahme für sicheren Halt. 1/4″ Hex Aufnahme (DIN 3126 - E 3.6). Ideal für Anwendungen mit hoher Drehzahl sowie für den Einsatz mit Schlagschraubern.
Weitere Informationen:  |  | Bezeichnung: Modellvariante: | Magnetic bit holder 60 mm | EAN UPC Code: | 4002395370658 | Packungsgröße: | 1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: bithalter, MAGNETBITHALTER 1/4""HEX 60MM SHOCKWAVE |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 10 Tage |  | | 1 |  | € 4,79* | ab € 6,27* | € 9,02* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 4,30* | ab € 6,18* | € 9,11* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 6,26* | € 9,55* |  |  |  | | 14 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 6,90* | € 9,91* |  |  |  | Lager 2478 | |  | | 6 |  | Frei Haus | ab € 10,54* | € 14,84* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 89,04* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|