Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee SHOCKWAVE Magnetbithalter 1/4" Hex 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee SHOCKWAVE Magnetbithalter 1/4" Hex 60 mm
Milwaukee SHOCKWAVE Magnetbithalter 1/4" Hex 60 mm
Milwaukee SHOCKWAVE Magnetbithalter 1/4" Hex 60 mm
Milwaukee SHOCKWAVE Magnetbithalter 1/4" Hex 60 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-341400
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352406
EAN/GTIN:
     4002395370658
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
Speziallegierter Stahl sowie spezielles Härteverfahren für hohe Materialfestigkeit bei gleichzeitiger Flexibilität
Optimierte SHOCK ZONE absorbiert bis zu 3x mehr Drehmoment für größere Widerstandsfähigkeit gegen Schlageinwirkungen
Magnetaufnahme für sicheren Halt
1/4Zoll Hex Aufnahme (DIN 3126 - E 3.6). Ideal für Anwendungen mit hoher Drehzahl sowie für den Einsatz mit Schlagschraubern
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
60 mm
Antrieb:
1/4
Länge:
60
Gewicht:
36
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsgröße:
1/4
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Milwaukee
Weitere Suchbegriffe: bithalter, Milwaukee, SHOCKWAVE, Magnetbithalter, 1/4", Hex, 60
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,27*
€ 8,88*
6 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 6,16*
€ 8,96*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,13*
€ 9,22*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,86*
€ 9,73*
3 Tage
4
1
€ 8,50*
ab € 7,14*
€ 10,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Milwaukee
4932471822
€ 9,47*
Ähnlich
Milwaukee
4932471823
€ 12,83*
Ähnlich
Milwaukee
4932430478
€ 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.