Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetbithalter 1/4" Hex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932352406
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352406
EAN/GTIN:
     4002395370658
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
<p><b>Produktinformationen</b></p><ul> <li>Speziallegierter Stahl sowie spezielles Härteverfahren für hohe Materialfestigkeit bei gleichzeitiger Flexibilität</li> <li>Optimierte SHOCK ZONE™ absorbiert bis zu 3x mehr Drehmoment für größere Widerstandsfähigkeit gegen Schlageinwirkungen</li> <li>Magnetaufnahme für sicheren Halt</li> <li>1/4Zoll Hex Aufnahme (DIN 3126 - E 3.6). Ideal für Anwendungen mit hoher Drehzahl sowie für den Einsatz mit Schlagschraubern</li> </ul>
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
60 mm
Inhalt:
1
-:
-
Werkzeugaufnahme:
1/4 Zoll
Weitere Suchbegriffe: bithalter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Milwaukee
4932471822
€ 9,47*
Ähnlich
Milwaukee
4932471823
€ 12,83*
Ähnlich
Milwaukee
4932430478
€ 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.