Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIG-Schweißanlage PROTIG 201 AC/DC HF FV m.Zub.10 -200 A gasg.GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-171000152790
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     63945
EAN/GTIN:
     3154020063945
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte
Eigenschaften und Awendungsgebiet: ideal für Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten an Aluminium, Stahl, Edelstahl und Kupfer · für alle gängigen Rutil-, Edelstahl-, Guss- und basischen Stabelektroden · PFC-Technologie · mit Folientastatur und Digitalanzeige · PROTEC400: Schutz gegen Überspannung bis 400 V. Das Schweißgerät ist für den Betrieb mit Stromaggregaten geschützt. Spannungsversorgung 230 V (Netzspannungsschwankung +/- 15 %) · ausgestattet mit Secondary Regulation zur zusätzlichen Stabilisierung des Lichtbogens · Puls- sowie Easy-Puls-Funktion · 5 Speicherplätze für bevorzugte EinstellungenWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 320mm· Länge: 520mm· Betriebsarten: 2-Takt / 4-Takt / 4-Takt Log / Punkten / Pulsen· Zündungsart: Hochfrequenz / TIG Lift· Gewicht: 18,5kg· Mobilität: tragbar· Schutzart: IP 21· Stromart: Wechselstrom - AC/DC· Ausführung: mit Zubehör· Höhe: 470mm· Schweißverfahren: TIG (AC/DC), E-Hand· Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz· Absicherung: 13A· Leistungsaufnahme: 7,5kVA· Leerlaufspannung: 70V
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.400,68*
€ 1.468,81*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.427,19*
€ 1.468,82*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 1.433,51*
€ 1.474,55*
Lager 2478
7
Frei Haus
ab € 1.442,61*
€ 1.481,16*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.462,64*
€ 1.499,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.481,16*
€ 1.762,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.464,97*
€ 1.743,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.464,96*
€ 1.743,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.448,22*
€ 1.723,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.448,21*
€ 1.723,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.442,63*
€ 1.716,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.442,61*
€ 1.716,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
P8090
ab € 6,33*
Zubehör
k.A.
P8090
ab € 30,36*
Zubehör
PROMAT
P8090
ab € 8,48*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
0870293
ab € 29,19*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 8,49*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 6,98*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 14,20*
Zubehör
PROMAT
3211/1,8-R
ab € 7,16*
Zubehör
JAS WELDING
37.01.220000
ab € 55,55*
Zubehör
Toparc
044678
ab € 12,86*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
400P016175
ab € 9,44*
Zubehör
Litty Handelsgesellschaft mbH
010016175
ab € 0,78*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
400P024175
ab € 19,17*
Zubehör
Litty Handelsgesellschaft mbH
010024175
ab € 1,54*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
400P032175
ab € 32,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.