Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrode WP D.1,6mm L.175mm grün Litty


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-1000152624
Hersteller:
     Litty Handelsgesellschaft mbH
Herst.-Nr.:
     010016175
EAN/GTIN:
     4033164001619
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektrode grün 1,6 mm x 175m...
wolframelektroden
wolframelektrode 1,6x175mm
rein Wolfram · nach EN 6848 · Haupteinsatz: Wechselstromschweißen von Aluminium · Länge: 175 mmWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 175mm
Weitere Informationen:
Ø:
1,6 mm
Farbe:
grün
Marke:
LITTY
Weitere Suchbegriffe: Elektroden, TIG Nadel, TIG Spitze, WIG Nadel, WIG Spitze, Wolframnadeln
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
147
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,94*
€ 1,36*
3 Tage
157
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,02*
€ 1,48*
Lager 1498
210
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,03*
€ 1,50*
1 Tag
210
60
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,50*
1 Tag
210
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 1,06*
€ 1,54*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,03* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GYS
063945
ab € 1.399,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.