Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIG-Schweißanlage PROTIG 201 AC/DC HF FV m.Zub.10 -200 A gasg.GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-1000152790
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     063945
EAN/GTIN:
     3154020063945
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte
Eigenschaften und Awendungsgebiet: ideal für Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten an Aluminium, Stahl, Edelstahl und Kupfer · für alle gängigen Rutil-, Edelstahl-, Guss- und basischen Stabelektroden · PFC-Technologie · mit Folientastatur und Digitalanzeige · PROTEC400: Schutz gegen Überspannung bis 400 V. Das Schweißgerät ist für den Betrieb mit Stromaggregaten geschützt. Spannungsversorgung 230 V (Netzspannungsschwankung +/- 15 %) · ausgestattet mit Secondary Regulation zur zusätzlichen Stabilisierung des Lichtbogens · Puls- sowie Easy-Puls-Funktion · 50 Speicherplätze für bevorzugte Einstellungen · Anschlussmöglichkeit von Fuß- und HandfernreglerWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 320mm· Länge: 520mm· Betriebsarten: 2-Takt / 4-Takt / 4-Takt Log / Punkten / Pulsen· Zündungsart: Hochfrequenz / TIG Lift· Gewicht: 18,5kg· Mobilität: tragbar· Schutzart: IP 21· Stromart: Wechselstrom - AC/DC· Ausführung: mit Zubehör· Höhe: 470mm· Schweißverfahren: TIG (AC/DC), E-Hand· Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz· Absicherung: 13A· Leistungsaufnahme: 7,5kVA· Leerlaufspannung: 70V
Weitere Informationen:
Schweißstrombereich:
10 - 200 A
Schweißstrom bei 60% ED/40° C:
95 A
Kühlart:
gasgekühlt
Norm:
EN 60974-1
Steckertyp:
F
Marke:
GYS
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.398,62*
€ 1.479,32*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.435,20*
€ 1.479,33*
Lager 1498
7
Frei Haus
ab € 1.436,72*
€ 1.480,80*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 1.440,22*
€ 1.487,53*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.461,95*
€ 1.506,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.480,80*
€ 1.762,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.474,01*
€ 1.754,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.450,55*
€ 1.726,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.436,72*
€ 1.709,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
P8090
ab € 6,37*
Zubehör
k.A.
P8090
ab € 30,42*
Zubehör
PROMAT
P8090
ab € 8,44*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
0870293
ab € 29,27*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 8,48*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 6,98*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 14,19*
Zubehör
PROMAT
3211/1,8-R
ab € 7,16*
Zubehör
JAS WELDING
37.01.220000
ab € 55,66*
Zubehör
Toparc
044678
ab € 12,91*
Zubehör
Litty Handelsgesellschaft mbH
010016175
ab € 0,94*
Zubehör
Litty Handelsgesellschaft mbH
010024175
ab € 1,54*
Zubehör
Litty Handelsgesellschaft mbH
010032175
ab € 2,61*
Zubehör
Keller & Kalmbach
1901007820
ab € 9,45*
Zubehör
Keller & Kalmbach
1901007821
ab € 19,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.