Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Absaugschlauch, leicht, hochflexibel; Ø 80mm; L:15m; SuperFlex PVC 372


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
PVC-Absaugschlauch, leicht, hochflexibel; Ø 80mm; L:15m; SuperFlex PVC 372
PVC-Absaugschlauch, leicht, hochflexibel; Ø 80mm; L:15m; SuperFlex PVC 372
PVC-Absaugschlauch, leicht, hochflexibel; Ø 80mm; L:15m; SuperFlex PVC 372
Artikel-Nr.:
     2462-4049645334084
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     372-0080-0000-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645334084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Hochflexibler PVC Schlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Industriesauger, Staubsauger
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
  • Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • 0°C bis 85°C
Weitere Informationen:
Zwischenüberschriftshilfe:
Standardausführung, mit Fadenverstärkung, linkssteigung
Ø-Außen:
86 mm
Länge_m:
15 m
Ø-Innen:
80 mm
Überdruck:
0,700 bar
Biegeradius:
40 mm
Temp. min. Celsius:
0
Durchmesserbereich:
- / 80mm
Temp. max. Celsius:
85
Marke:
SuperFlex
Medium:
Gas | Staub
SORT:
120
Biegeradius (Schlauchmitte):
80 mm
Gewicht:
0,830 kg/m
Unterdruck:
0,090 bar
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
30
15
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 25,05534*
€ 31,23534*
20 Tage
nicht lagernd
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 22,70*
€ 33,85*
16 Tage
nicht lagernd
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 28,044*
€ 35,094*
5 Tage
30
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 33,67*
€ 41,85*
1 Tag
30
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 34,25*
€ 42,51*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kartonagen
€ 31,23534*
€ 37,17005
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 30,52534*
€ 36,32515
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 25,05534*
€ 29,81585
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 25,05534* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 15 Kartonagen ( entspricht € 468,5301* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.