Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch (bis +170°C); Ø 120mm; L:6m; CP HYP 450


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 120mm; L:6m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 120mm; L:6m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 120mm; L:6m; CP HYP 450
Artikel-Nr.:
     2462-4049645240439
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0120-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645240439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Klemmprofilschlauch, (bis +170°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 170°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
132 mm
Unterdruck:
0,090 bar
Biegeradius:
32 mm
Temp. max. Celsius:
170
Überdruck:
0,270 bar
Temp. min. Celsius:
-40
Gewicht:
1,220 kg/m
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
120 mm
Durchmesserbereich:
4.72" / 120mm
Marke:
CP
Medium:
Staub | Gas
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 42,51*
€ 49,87*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 235,42002*
€ 270,98004*
2 Tage
1000
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 262,4941*
€ 299,3241*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 271,85*
€ 307,82*
Lager 2462
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 276,85*
€ 314,39*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 314,39*
€ 374,12
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 306,00*
€ 364,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 293,08*
€ 348,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 285,18*
€ 339,36
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 280,85*
€ 334,21
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 276,85*
€ 329,45
pro Rolle
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 46,14167* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.