Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP HYP 450 Ø120mm L:6m flexibler Gewebeschlauch + hitzebeständiger Schlauch


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201102582
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0120-0000-0600
EAN/GTIN:
     4049645240439
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

CP HYP 450

Klemmprofilschlauch, (bis +170°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch, Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte, Faltenbalg, KompensatorEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, vibrationsfest, sehr gut hitzebeständig, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
6m
Serie:
CP HYP 450
Temperaturbereich:
-40°C bis +170°C
Betriebsdruck:
0.28
Biegeradius:
32 mm
ID:
120 mm
AD:
132 mm
Durchmesserbereich:
4.72" / 120mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
1.22
Unterdruck m/WS:
0.09
Weitere Suchbegriffe: Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, gewebeschlauch 6m, gewebeschlauch, saugschlauch chemikalien, CP, HYP, 450, CP HYP 450 Ø120mm L:6m flexibler Gewebeschlauch+hitzebeständiger Schlauch.CP HYP 450 Ø120mm L:6m flexibler, Warmluftschlauch, 450-0120-0000, 450-0120-0000-0600, CP HYP
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 42,51*
€ 49,87*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 235,42002*
€ 270,98004*
2 Tage
1000
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 262,4941*
€ 299,3241*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 271,85*
€ 307,82*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 271,22*
€ 314,28*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 307,82*
€ 366,31
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 299,07*
€ 355,89
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 286,59*
€ 341,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 278,74*
€ 331,70
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 274,41*
€ 326,55
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 271,85*
€ 323,50
pro Rolle
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 45,30834* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.