Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-Schl CP450 NW120


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334-1072400
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     1072400
EAN/GTIN:
     4049645240439
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
CP-Schlauch CP 450 NW 120mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
120 mm
Außen Ø:
132 mm
Rollenlänge:
6 MTR
Betriebsdruck:
0,28 bar/20 °C
Vakuum:
0,09 bar/20 °C
Biegeradius:
32 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Armierung:
Klemmprofil, Stahl verzinkt
Material:
Hypalon® beschichtetes Polyestergewebe
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +170 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 42,51*
€ 49,87*
Lager 334
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 235,42002*
€ 270,98004*
2 Tage
1000
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 262,4941*
€ 299,3241*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 271,85*
€ 307,82*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 271,22*
€ 314,28*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 270,98004*
€ 322,46625
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 264,09*
€ 314,2671
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 251,11002*
€ 298,82092
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 243,49002*
€ 289,75312
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 239,16*
€ 284,6004
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 235,42002*
€ 280,14982
pro Rolle
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 39,23667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.