Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubsaugerschlauch, elektrisch leitfähig, überfahrbar, trittfest; Ø 25mm; L:30m; EVA 373 EC


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Staubsaugerschlauch, elektrisch leitfähig, überfahrbar, trittfest; Ø 25mm; L:30m; EVA 373 EC
Staubsaugerschlauch, elektrisch leitfähig, überfahrbar, trittfest; Ø 25mm; L:30m; EVA 373 EC
Staubsaugerschlauch, elektrisch leitfähig, überfahrbar, trittfest; Ø 25mm; L:30m; EVA 373 EC
Artikel-Nr.:
     2462-4049645211101
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     373-0025-1003-0000003000
EAN/GTIN:
     4049645211101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Staubsaugerschlauch, elektrisch leitfähig <10⁶ Ohm Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Industriesauger, Staubsauger
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Schwimmbadreinigung
  • Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel
  • überfahrbar + trittfest
  • schwimmfähig
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand <10⁶ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -25°C bis 65°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
1" / 25mm
Marke:
EVA
Temp. max. Celsius:
65
Biegeradius (Schlauchmitte):
66 mm
Medium:
Gas | Staub
Unterdruck:
0,500 bar
Biegeradius:
54 mm
Ø-Innen:
25 mm
Temp. min. Celsius:
-25
Gewicht:
0,150 kg/m
Ø-Außen:
32,2 mm
Länge_m:
30 m
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
30
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 8,978*
€ 10,068*
29 Tage
76
30
pro Meter
€ 7,95*
ab € 10,88367*
€ 12,05367*
Lager 2462
150
30
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 11,94*
€ 13,26*
14 Tage
150
30
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 13,28*
€ 14,75*
6 Tage
150
30
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 13,25*
€ 14,80*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Kartonagen
€ 13,26*
€ 15,7794
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 13,21*
€ 15,7199
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 12,87*
€ 15,3153
pro Kartonage
ab 300 Kartonagen
€ 12,55*
€ 14,9345
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 11,94*
€ 14,2086
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 11,94* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 30 Kartonagen ( entspricht € 397,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.