Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

373-0025-1003 Staubsaugerschlauch Innen-Ø 25 Außen-Ø 32,20 3,6 mm Länge 30


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
373-0025-1003 Staubsaugerschlauch Innen-Ø 25 Außen-Ø 32,20 3,6 mm Länge 30
373-0025-1003 Staubsaugerschlauch Innen-Ø 25 Außen-Ø 32,20 3,6 mm Länge 30
373-0025-1003 Staubsaugerschlauch Innen-Ø 25 Außen-Ø 32,20 3,6 mm Länge 30
Artikel-Nr.:
     1955B-4040029789
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     373-0025-1003-0000003000
EAN/GTIN:
     4049645211101
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Staubsaugerschlauch ID 25mm L.30m explosionsgefährdeter Bereich flexibler Schlauch für Gase und für Stäube · Pulver · Fasern Scheuersaugmaschine · Bodenreinigungsmaschine Schwimmbadreinigung Industriesauger · Staubsauger Industriesauger Staubsauger Schwimmbadreinigung Ableitfähig Antistatisch Explosionsgefährdete Bereiche Elektrisch leitfähige Schläuche EVA -25°C bis +65°C schwarz trittfest schwarz (Standard) weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar EVA Konstruktion offene Profilgeometrie selbsttragende Profilkonstruktion Wandung: EVAWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 54,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
373-0025-1003-0000003000
Werksnummer:
8000481970
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 25 mm
Produktart:
Staubsaugerschlauch
Ausfuehrung:
3,6 mm Länge 30 m
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
30
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 8,978*
€ 10,068*
28 Tage
76
30
pro Meter
€ 7,95*
ab € 10,88367*
€ 12,05367*
3 Tage
150
30
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 11,94*
€ 13,26*
14 Tage
150
30
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 13,28*
€ 14,75*
Lager 1955
150
30
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 13,25*
€ 14,80*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Kartonagen
€ 14,80*
€ 17,61
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 14,61*
€ 17,39
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 14,09*
€ 16,77
pro Kartonage
ab 300 Kartonagen
€ 13,84*
€ 16,47
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 13,25*
€ 15,77
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 13,25* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 30 Kartonagen ( entspricht € 444,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.