Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubsaugerschlauch ID 25mm AD 32,20mm 3.6mm L.30m NORRES


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Staubsaugerschlauch, elektrisch leitfähig, überfahrbar, trittfest; Ø 25mm; L:30m; EVA 373 EC
Staubsaugerschlauch, elektrisch leitfähig, überfahrbar, trittfest; Ø 25mm; L:30m; EVA 373 EC
Staubsaugerschlauch, elektrisch leitfähig, überfahrbar, trittfest; Ø 25mm; L:30m; EVA 373 EC
Artikel-Nr.:
     1498-8000481970
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     37300251003-30
EAN/GTIN:
     4049645211101
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
explosionsgefährdeter Bereich flexibler Schlauch für Gase und für Stäube · Pulver · Fasern Scheuersaugmaschine · Bodenreinigungsmaschine Schwimmbadreinigung Industriesauger · Staubsauger Industriesauger Staubsauger Schwimmbadreinigung Ableitfähig Antistatisch Explosionsgefährdete Bereiche Elektrisch leitfähige Schläuche EVA -25°C bis +65°C schwarz trittfest schwarz (Standard) weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar EVA Konstruktion offene Profilgeometrie selbsttragende Profilkonstruktion Wandung: EVAWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 54,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
25 mm
Höchsttemperatur:
65 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Außen-Ø:
32,20 mm
Wandstärke:
3,6 mm
Überdruck:
0,500 bar
Unterdruck:
0,500 bar
Gewicht:
0,15 kg/m
Länge:
30 m
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-25 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
30
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 8,978*
€ 10,068*
28 Tage
76
30
pro Meter
€ 7,95*
ab € 10,88367*
€ 12,05367*
2 Tage
150
30
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 11,94*
€ 13,26*
Lager 1498
150
30
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 13,28*
€ 14,75*
5 Tage
150
30
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 13,25*
€ 14,80*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Kartonagen
€ 14,75*
€ 17,55
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 14,68*
€ 17,47
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 14,28*
€ 16,99
pro Kartonage
ab 300 Kartonagen
€ 13,92*
€ 16,56
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 13,28*
€ 15,80
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 13,28* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 30 Kartonagen ( entspricht € 442,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.