Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Förderschl.AIRDUC® PUR 355 AS ID 13mm AD 20,00mm 3.5mm L.10m NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-8000478788
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35500130000-10
EAN/GTIN:
     4049645144843
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, Granulatfördergerät, Vakuum- und Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung/ Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzguß- und Leiterplatten-Bohrmaschine (PCB), Bepuderung, Puderbestäubung: z.B. Druckindustrie, Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank, Industrie- und Staubsauger, explosionsgefährdeter Bereich, Förderung von Saatgut/ Dünger: Drill- und Sämaschine, pneumatische Getreideförderer, Bauindustrie: Straßenfräse, Rohstoff Förderschlauch für Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne, Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuum- und Druckpumpe, Papierindustrie/ Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung, Oberflächenbearbeitung: Kugel- und Sandstrahlmittel Rückführung (z.B. Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper), Boden-Fräse, Schleifmaschine, Kehrmaschine, Kommunalfahrzeug: Rasen- und Böschungsmäher, Laubsauger/sammler, Vakuumheber: Vakuumzuleitung Eigenschaften: schwere Ausführung, hoch abriebfest, erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit, mikrobenfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, schwerentflammbar nach: UL94-V2, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: permanent-antistatisches Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 1,4 - 1,5mmTemperaturbereich: -40 ºC bis +90 ºC (kurzz. +125 °C) Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 14,00mm· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig· ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 5,000 (11,3)· UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 1,000 (1,00)
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
13 mm
Außen-Ø:
20,00 mm
Wandstärke:
3,5 mm
Gewicht:
0,14 kg/m
Länge:
10 m
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-40 °C
Höchsttemperatur:
90 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch / Abrasive Medien
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 15,272*
€ 18,452*
3 Tage
50
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 17,66*
€ 20,99*
6 Tage
150
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 18,52*
€ 21,95*
8 Tage
150
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 19,16*
€ 22,34*
Lager 1498
150
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 19,04*
€ 22,59*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 22,59*
€ 26,88
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,39*
€ 25,45
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 19,04*
€ 22,66
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 225,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.