Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückenschelle, mit Befestigungsöse, für außen gewellte Spiralschläuche; Ø 500-505mm; CLAMP 217


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückenschelle, mit Befestigungsöse, für außen gewellte Spiralschläuche; Ø 500-505mm; CLAMP 217
Brückenschelle, mit Befestigungsöse, für außen gewellte Spiralschläuche; Ø 500-505mm; CLAMP 217
Artikel-Nr.:
     2462-4049645030702
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645030702
EAN/GTIN:
     4049645030702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen
Brückenschelle mit Befestigungsöse zur Befestigung von außen gewellten Spiralschläuchen Eigenschaften:
  • weitgehend dichte und zugfeste Verbindung durch spezielle Brückengeometrie
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar
  • RoHS konform
Weitere Informationen:
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
500-505 mm
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
19.69 - 19.88 Inch
Spannbereich:
495-515 mm
Bandbreite Inch:
0.47 Inch
Bandbreite:
12 mm
Lager-Abmessungen:
217-0495-0000
Marke:
CLAMP
SORT:
100250
Spannbereich (in):
19.49 - 20.28 Inch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 52,51* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.