Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückenschelle, mit Schnellverschluss, für außen gewellte Spiralschläuche; Ø 140mm; CLAMP 213


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückenschelle, mit Schnellverschluss, für außen gewellte Spiralschläuche; Ø 140mm; CLAMP 213
Brückenschelle, mit Schnellverschluss, für außen gewellte Spiralschläuche; Ø 140mm; CLAMP 213
Artikel-Nr.:
     2462-4049645029126
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645029126
EAN/GTIN:
     4049645029126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeldrahtklemmen
Drahtklemmen
Drahtschlauchschellen
Spiralschlauchklemmen
Brückenschelle mit Schnellverschluss zur Befestigung von außen gewellten Spiralschläuchen Eigenschaften:
  • weitgehend dichte und zugfeste Verbindung durch spezielle Brückengeometrie
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar
  • RoHS konform
Weitere Informationen:
Lager-Abmessungen:
213-0140-0000
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
140 mm
SORT:
100400
Bandbreite:
9 mm
Bandbreite Inch:
0.35 Inch
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
5.50 Inch
Marke:
CLAMP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 32,19* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.