Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückenschelle, mit Schnellverschluss, für außen gewellte Spiralschläuche; Ø 120mm; CLAMP 213


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückenschelle, mit Schnellverschluss, für außen gewellte Spiralschläuche; Ø 120mm; CLAMP 213
Brückenschelle, mit Schnellverschluss, für außen gewellte Spiralschläuche; Ø 120mm; CLAMP 213
Artikel-Nr.:
     2462-4049645029034
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645029034
EAN/GTIN:
     4049645029034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeldrahtklemmen
Drahtklemmen
Drahtschlauchschellen
Spiralschlauchklemmen
Brückenschelle mit Schnellverschluss zur Befestigung von außen gewellten Spiralschläuchen Eigenschaften:
  • weitgehend dichte und zugfeste Verbindung durch spezielle Brückengeometrie
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar
  • RoHS konform
Weitere Informationen:
Bandbreite Inch:
0.35 Inch
Lager-Abmessungen:
213-0120-0000
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
120 mm
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
4.72 Inch
SORT:
100370
Bandbreite:
9 mm
Marke:
CLAMP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 29,46* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.