Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückenschelle, mit Erdung, für außen gewellte Spiralschläuche; Ø 160-165mm; CLAMP 212 EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückenschelle, mit Erdung, für außen gewellte Spiralschläuche; Ø 160-165mm; CLAMP 212 EC
Brückenschelle, mit Erdung, für außen gewellte Spiralschläuche; Ø 160-165mm; CLAMP 212 EC
Artikel-Nr.:
     2462-4049645027450
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645027450
EAN/GTIN:
     4049645027450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeldrahtklemmen
Drahtklemmen
Drahtschlauchschellen
Spiralschlauchklemmen
Brückenschelle mit integrierter Erdung zur Befestigung von außen gewellten Spiralschläuchen Eigenschaften:
  • Erden ohne Freilegen des Drahtes und Beschädigung des Schlauches
  • weitgehend dichte und zugfeste Verbindung durch spezielle Brückengeometrie
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar
  • RoHS konform
Weitere Informationen:
Bandbreite:
9 mm
Bandbreite Inch:
0.35 Inch
Marke:
CLAMP
SORT:
130
Spannbereich (in):
6.10 - 6.89 Inch
Zwischenüberschriftshilfe:
Schelle mit Erdungslitze
Spannbereich:
155-175 mm
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
160-165 mm
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
6.30 - 6.50 Inch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 19,93* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.