Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückenschelle, mit Erdung, für außen gewellte Spiralschläuche; Ø 100-105mm; CLAMP 212 EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückenschelle, mit Erdung, für außen gewellte Spiralschläuche; Ø 100-105mm; CLAMP 212 EC
Brückenschelle, mit Erdung, für außen gewellte Spiralschläuche; Ø 100-105mm; CLAMP 212 EC
Artikel-Nr.:
     2462-4049645027016
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645027016
EAN/GTIN:
     4049645027016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeldrahtklemmen
Drahtklemmen
Drahtschlauchschellen
Spiralschlauchklemmen
Brückenschelle mit integrierter Erdung zur Befestigung von außen gewellten Spiralschläuchen Eigenschaften:
  • Erden ohne Freilegen des Drahtes und Beschädigung des Schlauches
  • weitgehend dichte und zugfeste Verbindung durch spezielle Brückengeometrie
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar
  • RoHS konform
Weitere Informationen:
SORT:
70
Zwischenüberschriftshilfe:
Schelle mit Erdungslitze
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
100-105 mm
Spannbereich:
95-115 mm
Bandbreite:
9 mm
Marke:
CLAMP
Spannbereich (in):
3.74 - 4.50 Inch
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
4.00 - 4.13 Inch
Bandbreite Inch:
0.35 Inch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 13,51* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.