Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkbolzenschelle, für schwere & glatte Schläuche; Werkstoff W1; Ø 122-130mm; CLAMP 211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenkbolzenschelle, für schwere & glatte Schläuche; Werkstoff W1; Ø 122-130mm; CLAMP 211
Gelenkbolzenschelle, für schwere & glatte Schläuche; Werkstoff W1; Ø 122-130mm; CLAMP 211
Artikel-Nr.:
     2462-4049645025531
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645025531
EAN/GTIN:
     4049645025531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Gelenkbolzenschellen
gelenkbolzenschelle 122-130
Gelenkbolzenschelle zur Befestigung von schweren und außen glatten Schläuchen Eigenschaften:
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar
  • RoHS konform
Weitere Informationen:
Marke:
CLAMP
Werkstoff:
W1
Bandbreite:
25 mm
Bandbreite Inch:
0.98 Inch
SORT:
1220
Spannbereich:
122-130 mm
Spannbereich (in):
4.80 - 5.12 Inch
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
122-130 mm
VPE_STK:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 7,54* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.