Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkbolzenschelle, für schwere & glatte Schläuche; Werkstoff W1; Ø 104-112mm; CLAMP 211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenkbolzenschelle, für schwere & glatte Schläuche; Werkstoff W1; Ø 104-112mm; CLAMP 211
Gelenkbolzenschelle, für schwere & glatte Schläuche; Werkstoff W1; Ø 104-112mm; CLAMP 211
Artikel-Nr.:
     2462-4049645025425
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645025425
EAN/GTIN:
     4049645025425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Gelenkbolzenschellen
gelenkbolzenschelle 104-112mm
Gelenkbolzenschelle zur Befestigung von schweren und außen glatten Schläuchen Eigenschaften:
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar
  • RoHS konform
Weitere Informationen:
Werkstoff:
W1
VPE_STK:
1 Stück
Bandbreite Inch:
0.98 Inch
Bandbreite:
25 mm
Marke:
CLAMP
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
104-112 mm
SORT:
1200
Spannbereich (in):
4.09 - 4.41 Inch
Spannbereich:
104-112 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 6,93* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.