Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkbolzenschelle, für schwere & glatte Schläuche; Werkstoff W1; Ø 74-79mm; CLAMP 211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenkbolzenschelle, für schwere & glatte Schläuche; Werkstoff W1; Ø 74-79mm; CLAMP 211
Gelenkbolzenschelle, für schwere & glatte Schläuche; Werkstoff W1; Ø 74-79mm; CLAMP 211
Artikel-Nr.:
     2462-4049645025128
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645025128
EAN/GTIN:
     4049645025128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Gelenkbolzenschellen
gelenkbolzenschelle 74-79 mm
Gelenkbolzenschelle zur Befestigung von schweren und außen glatten Schläuchen Eigenschaften:
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar
  • RoHS konform
Weitere Informationen:
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
74-79 mm
SORT:
1150
Bandbreite:
25 mm
Spannbereich:
74-79 mm
Bandbreite Inch:
0.98 Inch
Marke:
CLAMP
Werkstoff:
W1
Spannbereich (in):
2.91 - 3.11 Inch
VPE_STK:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 6,39* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.