Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkbolzenschelle, für schwere & glatte Schläuche; Werkstoff W1; Ø 44-47mm; CLAMP 211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenkbolzenschelle, für schwere & glatte Schläuche; Werkstoff W1; Ø 44-47mm; CLAMP 211
Gelenkbolzenschelle, für schwere & glatte Schläuche; Werkstoff W1; Ø 44-47mm; CLAMP 211
Artikel-Nr.:
     2462-4049645024701
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645024701
EAN/GTIN:
     4049645024701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Gelenkbolzenschellen
gelenkbolzenschelle 44-47
Gelenkbolzenschelle zur Befestigung von schweren und außen glatten Schläuchen Eigenschaften:
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar
  • RoHS konform
Weitere Informationen:
Bandbreite Inch:
0.79 Inch
Marke:
CLAMP
Werkstoff:
W1
Bandbreite:
20 mm
SORT:
1080
Spannbereich:
44-47 mm
Spannbereich (in):
1.73 - 1.85 Inch
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
44-47 mm
VPE_STK:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 4,94* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.