Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkbolzenschelle, für schwere & glatte Schläuche; Werkstoff W1; Ø 26-28mm; CLAMP 211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenkbolzenschelle, für schwere & glatte Schläuche; Werkstoff W1; Ø 26-28mm; CLAMP 211
Gelenkbolzenschelle, für schwere & glatte Schläuche; Werkstoff W1; Ø 26-28mm; CLAMP 211
Artikel-Nr.:
     2462-4049645024381
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645024381
EAN/GTIN:
     4049645024381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Gelenkbolzenschellen
gelenkbolzenschelle w1 26-28
Gelenkbolzenschelle zur Befestigung von schweren und außen glatten Schläuchen Eigenschaften:
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar
  • RoHS konform
Weitere Informationen:
SORT:
1030
Marke:
CLAMP
Werkstoff:
W1
Spannbereich:
26-28 mm
Bandbreite Inch:
0.71 Inch
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
26-28 mm
VPE_STK:
1 Stück
Spannbereich (in):
1.02 - 1.10 Inch
Bandbreite:
18 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 4,73* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.